zł116.12
Bez podatku VAT
zł142.83
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
33-sztukowy zestaw bitów zawiera:
Pozidriv®: 2 x Nr 1, 3 x Nr 2, 2 x Nr 3.
Krzyżakowy: 1 x Nr 0, 2 x Nr 1, 3 x Nr 2, 2 x Nr 3.
Płaskie: 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 6.5mm.
Torx®: T x 10, T x 15, T x 20, T x 25, T x 30, T x 40.
Sześciokątne: 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140048928 |
ECLASS Code | 21040404 |
Kształt trzpienia | Sześciokątne |
Liczba rusztów | 33 |
Materiał bitowy | Stal chromowo-molibdenowa |
Typ bitów | Wszczelinowane |
UNSPSC Code | 27112836 |