zł111.90
Bez podatku VAT
zł137.64
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zestaw śrubokrętów 1/4" składający się z 6 szybkowymiennych sześciokątnych kluczy nasadkowych z silnym magnesem. Do stosowania przy śrubach i nakrętkami z główkami sześciokątnymi. Narzędzia są kompatybilne z wiertarką udarową / śrubokrętami nasadowymi. Wyprodukowany ze stali chromowo-wanadowej zestaw dostarczany w solidnej walizce.
Zestaw zawiera: Klucze nasadkowe 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm.
Zgodne z normą DIN 3126, ISO 1173, model E 6.3.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140257337 |
ECLASS Code | 21040404 |
Kształt trzpienia | Sześciokątne |
Liczba rusztów | 6 |
Typ bitów | Sześciokątne |
UNSPSC Code | 27112836 |
W zestawie: | Klucz nakrętkowy 13 mm Ustawiacz nakrętek 7 mm Wkładka nakrętki 6mm |