zł464.47
Bez podatku VAT
zł571.30
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Klucze nasadowe Ken-Grip o opatentowanej konstrukcji, które umożliwiają utrzymanie do 95% okrągłych elementów złącznych bez ich uszkadzania. Są wykonane ze stali chromowo-wanadowej i pasują do wielu niemetrycznych kluczy sześciokątnych i ETorx. Końcówki wkrętaków są wykonane ze stali chromowo-molibdenowej.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kengrip |
EAN | 5036140255661 |
ECLASS Code | 21040404 |
Kształt trzpienia | Sześciokątne |
Liczba rusztów | 60 |
Materiał bitowy | 58-62HRC Stal chromowo-molibdenowa |
Nr części MFR | KMBS60 |
Typ bitów | Moment |
UNSPSC Code | 27112836 |
W zestawie: | 1/4 cala Magnetyczny uchwyt na bitę 1/4 cala napęd kwadratowy 2 3 4 5 5.5 7 Mâner rotativ No.30 No.4 No.40 PZ1 SIT: Nr 10 Śrubokręt krzyżakowy: Nr 1 T10 T20 T25 T27 T30 T6 T9 Torq Set TS.5 Torx: T5 Trójramienny Nr 3 TS.10 TS.6 TS.8 |