Zestawy końcówek śrubokrętów

Zestawy końcówek śrubokrętów są idealne do użytku z wkrętakami z wymiennymi głowicami, takimi jak wkrętaki z grzechotką i momentowe. Dobre zestawy końcówek śrubokrętów pomagają zapewnić różne opcje przy dokręcaniu i odkręcaniu elementów mocujących oraz pozwalają mieć różne rozmiary i typy końcówek pod ręką, lub wiele zamienników, gdy są potrzebne.

Cromwell oferuje szeroki wybór zestawów końcówek śrubokrętów renomowanych marek, takich jak Kennedy, Dewalt i Bosch.

Dlaczego zestawy końcówek śrubokrętów?
Dobry zestaw końcówek śrubokrętów będzie zawierał różne rozmiary i typy końcówek, pozwalając na radzenie sobie z różnymi rodzajami elementów mocujących. Alternatywnie, mogą zawierać końcówki tego samego typu i rozmiaru, co oznacza, że są to dobre zestawy zamienników.

Rodzaje zestawów końcówek śrubokrętów
Końcówki śrubokrętów występują w różnych typach, podobnie jak standardowe śrubokręty. Poniżej znajdziesz najczęstsze typy wymienione. Zestawy końcówek mogą różnić się zarówno rozmiarem, jak i kształtem, lub wszystkie końcówki mogą być tego samego rozmiaru i kształtu. Wyróżniliśmy poniżej najczęstsze typy końcówek.

• Bit płaski - Znany również jako bit wklęsły. Ich główną cechą jest spłaszczony koniec, który służy do śrub z prostym linearnym zagłębieniem.

• Bit Phillipsa - Znany również jako bity krzyżowe, są jednymi z najbardziej powszechnych obok bitów płaskich i są specjalnie zaprojektowane do pasowania do śrub z krzyżowym zagłębieniem.

• Bity Torx/Gwiazdka - Powszechnie znane jako bity gwiazdowe, te końcówki śrubokrętów są zaprojektowane do pasowania do sześciokątnych zagłębień śrub (znanych również jako śruby Torx).

• Bity Trójskrzydłowe - Stosowane do konkretnych urządzeń, głównie posiadają dość małe końcówki, aby umożliwić użycie z mniejszymi śrubami i elementami.

• Bity Pozidriv - Zaprojektowane jako ulepszona wersja bitów Phillipsa i pomagają w redukcji wypadania, w którym bit wyskakuje ze slotu.

• Bity sześciokątne - Te końcówki funkcjonują podobnie jak klucze sześciokątne i są zaprojektowane do pasowania do sześciokątnych zagłębień śrub.

• Bity kwadratowe - Podobnie jak bity sześciokątne, te typy końcówek śrubokrętów pasują do kwadratowych zagłębień i zapewniają dobrą przyczepność, zwłaszcza podczas dokręcania.

• Bity magnetyczne - Niektóre końcówki śrubokrętów posiadają magnetyczne końcówki. Są one przydatne podczas pracy w ciasnych przestrzeniach, gdzie istnieje ryzyko zgubienia śruby w trudno dostępnych miejscach.

Najczęstsze pytania
Jaki jest najlepszy zestaw końcówek śrubokrętów?
To przede wszystkim zależy od tego, jaki zestaw jest dla ciebie odpowiedni. Jeśli pracujesz z wieloma różnymi rodzajami elementów mocujących, to zestaw z różnymi typami i rozmiarami będzie najlepszym wyborem. Jeśli jednak potrzebujesz zamienników dla konkretnego rozmiaru i typu, to zestaw zawierający ten sam typ i rozmiar będzie idealny.

Czy zestawy końcówek śrubokrętów są w futerałach?
Wiele zestawów końcówek śrubokrętów jest dostępnych w poręcznych futerałach, które umożliwiają większą przenośność oraz zapewniają odpowiednią organizację, dzięki czemu można łatwo wybrać odpowiednią końcówkę do elementu mocującego.