logo

Końcówki śrubokrętów

Skrzynki śrubokrętów używane są z wkrętakami z wymiennymi końcówkami, takimi jak nasadkowe wkrętaki z grzechotką czy wkrętaki momentowe, aby zapewnić wygodne rozwiązanie do obsługi różnych rozmiarów i rodzajów śrub, w zasadzie za pomocą jednego narzędzia. Podobnie jak standardowe śrubokręty, skrzynki śrubokrętów przestrzegają tych samych wymiarów i typów, ale są to praktyczne opcje narzędzi wymiennych, co sprawia, że praca jest bardziej efektywna.

Cromwell oferuje szeroki wybór skrzynek śrubokrętów renomowanych marek, takich jak Kennedy, Bosch i Expert by Facom.

Jak działają skrzynki śrubokrętów?
Skrzynki śrubokrętów działają w zasadzie tak samo jak standardowe śrubokręty, polegając na siłach fizycznych do obracania głowicą wkrętaka w kierunku, w którym chcesz obrócić śrubę. W przypadku wkrętaków z grzechotką i momentowych, siła ta może być ułatwiona poprzez zablokowanie ustawienia grzechotki w odpowiednim kierunku, umożliwiając dodatkowy moment obrotowy. Wystarczy umieścić skrzynkę na trzonie narzędzia i używać go jak zwykle.

Rodzaje skrzynek śrubokrętów
Skrzynki śrubokrętów występują w różnych typach, podobnie jak standardowe śrubokręty. Poniżej znajdziesz najczęstsze typy wymienione.

• Bit płaski - Znany również jako bit wklęsły. Ich główną cechą jest spłaszczony koniec, który służy do śrub z prostym linearnym zagłębieniem.

• Bit Phillipsa - Znane również jako bity krzyżowe, są jednymi z najbardziej powszechnych obok bitów płaskich i są specjalnie zaprojektowane do pasowania do śrub z krzyżowym zagłębieniem.

• Bity Torx/Gwiazdka - Powszechnie znane jako bity gwiazdowe, te skrzynki śrubokrętów są zaprojektowane do pasowania do sześciokątnych zagłębień śrub (znanych również jako śruby Torx).

• Bity Trójskrzydłowe - Stosowane do konkretnych urządzeń, głównie posiadają dość małe końcówki, aby umożliwić użycie z mniejszymi śrubami i elementami.

• Bity Pozidriv - Zaprojektowane jako ulepszona wersja bitów Phillipsa i pomagają w redukcji wypadania, w którym bit wyskakuje ze slotu.

• Bity sześciokątne - Te bity działają podobnie jak klucze sześciokątne i są zaprojektowane do pasowania do sześciokątnych zagłębień śrub.

• Bity kwadratowe - Podobnie jak bity sześciokątne, te typy skrzynek śrubokrętów pasują do kwadratowych zagłębień i zapewniają dobrą przyczepność, zwłaszcza podczas dokręcania.

• Bity magnetyczne - Niektóre skrzynki śrubokrętów posiadają magnetyczne końcówki. Są one przydatne podczas pracy w ciasnych przestrzeniach, gdzie istnieje ryzyko zgubienia śruby w trudno dostępnych miejscach.

Najczęstsze pytania
Z jakich materiałów wykonane są skrzynki śrubokrętów?
Skrzynki śrubokrętów są zwykle wykonane ze stali lub równoważnej stali stopowej i mogą często posiadać różne powłoki, takie jak czarny tlenek, tytan lub diament. Powłoki są szczególnie przydatne w trudniejszych zastosowaniach, gdzie zużycie może stanowić problem.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 215

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 215