zł47.13
Bez podatku VAT
zł57.97
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Szeroka gama wkrętaków precyzyjnych. Narzędzia składają sie z rękojeści i grotów ze stali węglowej (pincety są ze stali nierdzewnej). Zestawy tylko z uchwytami posiadają ostrza ze stali stopowej molibdenowej chromowo-niklowej.
KEN-572-9040K - Zawartość:
Płaski: 1.0, 1.2, 1.4, 1.8, 2.4 i 3.0mm.
Krzyżakowy: PHO-2, PHO i PH1
Ostro zakończone ostrze i pinceta.
KEN-572-9050K - Zawartość:
Płaski: 1.0, 1.2, 1.4, 1.8, 2.4 i 3.0mm.
Krzyżakowy: PHO-4, PHO-3, PHO-2, PHO i PH1.
KEN-572-9060K - Zawartość:
Płaski: 1.0, 1.2, 1.4, 1.8, 2.4 i 3.0mm.
Krzyżakowy: PHO-2, PHO i PH1
Ostro zakończone ostrze i pinceta.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140006171 |
ECLASS Code | 21040401 |
Liczba rusztów | 11 |
Nr części MFR | HQ-1102 |
Rozmiar końcówki | 1.2mm 1.4mm 2.4mm 3.0mm No.0 No.0-2 No.1 |
Typ końcówki | Szydło |
Typ śrubokręta | Precyzyjne wkrętaki |
UNSPSC Code | 27111728 |