logo

Zestawy śrubokrętów

Dobry zestaw śrubokrętów to podstawa każdego porządnego narzędziownika, oferując wszechstronność i łatwy dostęp do odpowiedniego narzędzia do pracy. Zestawy śrubokrętów zazwyczaj zawierają różne rozmiary i profile głowic, aby dać Ci najlepsze opcje do dokręcania i luzowania śrub.

Cromwell oferuje szeroki wybór zestawów śrubokrętów renomowanych marek, takich jak Stanley, Yamoto i Kennedy, więc na pewno znajdziesz odpowiednie narzędzie do pracy.

Dlaczego zestawy śrubokrętów?
Niewątpliwie, wszędzie tam, gdzie napotykasz śruby różnych rozmiarów, potrzebujesz zestawu śrubokrętów. W zależności od wielkości zestawu zawierają one najczęstsze rozmiary i kształty głowic, aby dopasować się do najczęstszych rozmiarów zacisków. Niektóre zestawy zawierają także bardziej specjalistyczne głowice, takie jak śrubokręty z głowicą torx, dając Ci wiele rozwiązań. Inną zaletą zestawów śrubokrętów jest to, że można je później rozbudować, stopniowo zbierając kolekcję rozmiarów i głowic, aby pasować do każdej pracy.

Rodzaje śrubokrętów
Większość zestawów śrubokrętów zawiera kilka typów śrubokrętów w różnych rozmiarach, od małych do dużych. Cromwell przygotował listę najczęstszych typów znajdujących się w zestawach, aby przedstawić ich cechy i korzyści.

Śrubokręt płaski - Najbardziej powszechny typ śrubokręta, nazwany od spłaszczonej końcówki, używanej do śrub z wklęsłym kształtem szczeliny. Ich płaska krawędź może także służyć jako narzędzie do dźwigania.

Śrubokręt Phillips - Śrubokręty Phillipsa są jednymi z najbardziej powszechnych obok śrubokrętów płaskich i są specjalnie zaprojektowane do pasowania do śrub z głowicą Phillipsa, która ma krzyżową niszę.

Śrubokręt Torx/Gwiazdka - Powszechnie znane jako śrubokręty z głowicą gwiazdki (wersja niezastrzeżona nazwy Torx), posiadają sześciopunktową głowicę w kształcie gwiazdy, aby można było zastosować więcej momentu obrotowego.

Śrubokręt Tri-Wing - Stosowane do konkretnych urządzeń i głównie posiadają dość małe końcówki, aby umożliwić użycie z mniejszymi śrubami i elementami.

Śrubokręty Pozidriv - Zaprojektowane jako ulepszona wersja śrubokrętów Phillipsa, aby zminimalizować wyskakiwanie z nacięcia przy większym nacisku.

Śrubokręty sześciokątne - Działają podobnie jak klucze imbusowe i są przeznaczone do dokręcania zacisków z sześciokątnym wklęsłym nacięciem.

Śrubokręty kwadratowe - Śrubokręty z głowicą kwadratową pasują do śrub z nacięciem w kształcie kwadratu. Oferują one zwiększoną przyczepność w nacięciu i w rezultacie przyspieszają dokręcanie.

Śrubokręty precyzyjne - Stosowane do bardzo małych urządzeń, gdzie stosuje się niezwykle małe śruby.

Rozważania przy wyborze zestawu śrubokrętów
Istnieje kilka kwestii do uwzględnienia przy wyborze rodzaju zestawu śrubokrętów, które potrzebujesz.

Rozmiar zestawu - Mniejsze zestawy oferują lżejsze opcje przenoszenia, podczas gdy większe zestawy są większe i zajmują więcej miejsca w skrzynkach narzędziowych, ale oferują większy zakres rozmiarów i typów. To kompromis, zależny od tego, jakie są twoje potrzeby dla wybranych zastosowań.

FAQ
*W jakich rozmiarach występują zestawy śrubokrętów?

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 42

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 42