zł139.18
Bez podatku VAT
zł171.19
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Featuring a classic slimline design favoured by the automotive industry. Black high impact plastic handles. Chrome finish alloy steel blades with satin finish. Magnetic tips, hardened and ground to prolong tool life. Flat blades have hexagon bolster to allow extra torque to be applied using a spanner.
12-Piece Set Contents:
Supplied in clear plastic wallet.
Flared: 6.3 stubby, 6.3 x 100mm, 6.3 x 150mm, 8.3 x 200mm, 9.5 x 250mm.
Crosspoint: No.1 x 75mm, No.2 stubby, No.2 x 100mm, No.3 x 150mm.
PZ: No.1 x 75mm, No.2 x 100mm, No.3 x 150mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 150 250 75mm |
• Materiał ostrza: | Stal stopowa |
• Materiał uchwytu: | Tworzywo sztuczne |
Brand | Yamoto |
EAN | 5036140070622 |
ECLASS Code | 21040401 |
Funkcje specjalne | Namagnesowana końcówka |
Liczba rusztów | 12 |
Rozmiar końcówki | 6.3mm 8.3mm 9.5mm No.2 No.3 |
Typ końcówki | Phillips Płaski stożkowy Pozi |
Typ śrubokręta | Standardowy śrubokręt |
UNSPSC Code | 27111728 |