Kennedy

Zestaw precyzyjnych śrubokrętów, 6 elementów

SKU:

KEN5729070K

zł26.86

Bez podatku VAT

zł33.04

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Szeroka gama wkrętaków precyzyjnych. Narzędzia składają sie z rękojeści i grotów ze stali węglowej (pincety są ze stali nierdzewnej). Zestawy tylko z uchwytami posiadają ostrza ze stali stopowej molibdenowej chromowo-niklowej.


    Zestaw 6-sztukowy - płaski
    KEN-572-9070K: Zawartość:
    Płaski: 1.0, 1.4, 2.0, 2.4, 3.0 i 3.8mm.


    KEN-572-9080K: Zawartość:
    Krzyżakowy: PHO-4, PHO-3, PHO-2, PH0, PH1-2 i PH1.


    KEN-572-9090K: Zawartość:
    Płaski: 1.4, 2.0, 2.4, 3.0mm.
    Krzyżakowy: PHO i PH1


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Stal stopowa

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140006201

    ECLASS Code

    21040401

    Liczba rusztów

    6

    Rozmiar końcówki

    1.0mm 1.4mm 2.0mm 2.4mm 3.0mm 3.8mm

    Typ końcówki

    Równoległe

    Typ śrubokręta

    Precyzyjne wkrętaki

    UNSPSC Code

    27111728