zł61.61
Bez podatku VAT
zł75.78
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Tri-LineTM
Ergonomicznie zaprojektowane r...czki z podwójnego materiału i trzech części dla ulepszonego momentu obrotowego i zredukowania zmęczenia materiału. Chromo - wanadowe ostrza z magnetycznymi końcówkami i otworem w r...czce do wieszania.
6 częściowy zestaw zawiera (mm):
Krzyżakowy: Nr. 1 x 75, Nr. 2 x 100.
Równoległy: 3 x 75, 5 x 150.
Płaski: 6 x 150, 8 x 200.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 150 75mm |
Brand | Yamoto |
Całkowita długość | Rozszerzony 6 x 250 Rozszerzony 8 x 310 Śrubokręt krzyżakowy Nr 1 x 180 Śrubokręt krzyżakowy Nr 2 x 210mm |
EAN | 5036140038691 |
ECLASS Code | 21040401 |
Funkcje specjalne | Namagnesowana końcówka |
Liczba rusztów | 6 |
Rozmiar końcówki | 3.0mm 6.0mm 8.0mm No.1 No.2 |
Typ końcówki | Phillips |
Typ śrubokręta | Standardowy śrubokręt |
UNSPSC Code | 27111728 |
Wykończenie/Powłoka | Satyna |