zł94.39
Bez podatku VAT
zł116.10
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Ergonomiczne uchwyty, które s... z dwóch warstw materiału i maj... trzystronne płaszczyzny celem poprawy momentu obrotowego
i zmniejszenia zmęczenia. Ostrza ze stali chromowo-wanadowej z końcówkami magnetycznymi i otworem
do zawieszania w uchwycie
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 150 75mm |
Brand | Yamoto |
Całkowita długość | PH1 x 180 Równoległy 5 x 250 Rozszerzony 6 x 250 Rozszerzony 8 x 310mm |
EAN | 5036140038684 |
ECLASS Code | 21040401 |
Funkcje specjalne | Namagnesowana końcówka |
Liczba rusztów | 8 |
Rozmiar końcówki | 3.0mm 5.0mm 6.0mm 8.0mm No.1 No.2 |
Typ końcówki | Phillips |
Typ śrubokręta | Krótki Śrubokręt Standardowy śrubokręt |
UNSPSC Code | 27111728 |
Wykończenie/Powłoka | Satyna |