zł254.20
Bez podatku VAT
zł312.67
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Contents: Pozidriv: No.2 Stubby, No.1 x 75 & No.2 x 100mm. Parallel: 3 x 75, 3 x 100 & 3 x 150mm. Flared: 6mm Stubby, 5 x 75, 6 x 100 & 8 x 150mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 100 40 75mm |
• Materiał ostrza: | Stal chromowo-wanadowa |
• Materiał uchwytu: | Silikon |
Brand | Spear & Jackson |
Całkowita długość | 2x267mm 2x91mm 3x159mm 3x196mmmm |
EAN | 5013035035973 |
ECLASS Code | 21040401 |
Liczba rusztów | 10 |
Nr części MFR | SD10SET |
Rozmiar końcówki | 5.0mm 6.0mm PZ2 |
Standardy spełnione | FM642368 ISO9001:2008 |
Typ końcówki | Pozi |
Typ śrubokręta | Standardowy śrubokręt |
UNSPSC Code | 27111728 |
Wykończenie/Powłoka | Czarna oksydowana |