zł174.18
Bez podatku VAT
zł214.24
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Chromowo-wanadowe stalowe ostrza z magnetycznymi zakończeniami. Posiadają specjalnie zaprojektowane uchwyty, które zostały stworzone specjalnie po to, by pozwolić na wygodniejszę pracę operatorowi. Produkowane z wygodnym otworem w uchwycie do zawieszania, gdy narzędzie nie jest używane.
9-sztukowy zestaw zawiera (mm):
Torx: T6 x 75mm, T7 x 75mm, T8 x 75mm, T9 x 75mm. T10 x100mm, T1 x100mm,
T20 x100mm, T25 x100mm, T30 x100mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 100 75mm |
• Materiał ostrza: | Stal |
• Materiał uchwytu: | Plastik o dużej wytrzymałości na uderzenia |
Brand | Kennedy-Pro |
Całkowita długość | 5x100mm |
EAN | 5036140008113 |
ECLASS Code | 21040401 |
Funkcje specjalne | Namagnesowana końcówka |
Liczba rusztów | 9 |
Rozmiar końcówki | T10 T20 T25 T30 T6 T8 T9 |
Seria | Pro-Torq |
Standardy spełnione | DIN ISO 2380/8764 |
Typ końcówki | Klucz Torx |
Typ śrubokręta | Śrubokręt Torx |
UNSPSC Code | 27111728 |
Wykończenie/Powłoka | Satyna |