logo

Kennedy

Zestaw nasadek do wkrętarki 40 sztuk, 1/2" SQ. DR.

SKU:

KEN5737140K

zł245.40

Bez podatku VAT

zł301.84

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Przemysłowej jakości wkrętak udarowy ze zmienną częścią czołową i odwracalnym wkrętakiem. W momencie uderzenia uchwyt jest zablokowany siłą do dołu i jest odwrócona przez wewnętrzny mechanizm wkrętaka na silny wysoki moment obrotowy siły skrętu. Nadaje się do mocnego dokręcania wkrętow i odkręcania zablokowanych wkrętow. Sześciokątny trzpień może być zastąpiony trzpieniem 1/2” aby pracować z nasadkami udarowymi 1/2”.


    Zestaw 40-sztukowy
    Wkrętak udarowy. Adapter kwadrat 1/2”, do bitów sześciokątnych 5/16”.
    Adapter kwadrat 1/2”, do bitów sześciokątnych 3/8”.
    Bity sześciokątne 3/8” x 80mm: Sześciokątny: 8 mm, 6 mm.TX: Tx40, Tx45, Tx50. Krzyżakowy: Nr 2, Nr 3. Płaski (Slotted): 8 mm i 10 mm.
    Bity sześciokątne 3/8” x 35 mm: Sześciokątny: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm.
    TX: Tx20, Tx25, Tx30, Tx40, Tx45, Tx50.
    Krzyżakowy: numery 1, 2, 3 oraz 4.Płaski (Slotted): 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm.
    Bity sześciokątne 5/16” x 30 mm: Sześciokątny: 10 mm, 12 mm.TX: Tx55. Krzyżakowy: numery 1, 2, 3 oraz 4.Wielowypustowy (Spline): 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm i 12 mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140036062

    ECLASS Code

    21040401

    Liczba rusztów

    40

    Nr części MFR

    IDS040

    Typ końcówki

    Wszczelinowane

    Typ śrubokręta

    Zestaw wkrętaków udarowych

    UNSPSC Code

    27111728