Śrubokręty

Śrubokręty to powszechne narzędzie ręczne używane do wkładania i wyciągania śrub. Istnieją w wielu kształtach i rozmiarach, z różnymi rodzajami głowic, aby poradzić sobie z różnymi rodzajami śrub. Są to podstawowe narzędzia każdego zestawu narzędziowego, używane przez profesjonalistów i amatorskich entuzjastów majsterkowania na całym świecie.

Cromwell oferuje szeroki wybór śrubokrętów w różnych rozmiarach, od renomowanych marek takich jak Stanley, Yamoto i Facom, więc z pewnością znajdziesz odpowiednie narzędzie do pracy.

Rodzaje śrubokrętów
Śrubokręty, choć podobne w zastosowaniu, występują w różnych typach, aby pasować do konkretnych zadań. Aby lepiej zrozumieć ich różnice i zastosowania, Cromwell przygotował listę najczęstszych typów oraz ich cech i korzyści.

• Śrubokręt płaski - Najczęstszy typ śrubokręta, znany również jako śrubokręt płaski lub slotowy, posiada spłaszczoną końcówkę używaną do śrub ze slotem prostoliniowym. Jego płaska krawędź może również służyć jako narzędzie do dźwigania.

• Śrubokręt Phillipsa - Znany również jako śrubokręty krzyżakowe, są one jednymi z najbardziej powszechnych obok śrubokrętów płaskich i są specjalnie zaprojektowane do pasowania do śrub z głowicą Phillipsa, które mają krzyżową głęboką niszę. Wynalezienie głowicy Phillipsa miało na celu radzenie sobie z większym momentem obrotowym.

• Śrubokręt Torx/Gwiazdka - Torx to zastrzeżona nazwa dla typu głowicy śrub z sześcioma punktami w kształcie gwiazdy. Są one powszechnie znane jako śrubokręty gwiazdkowe. Dodatkową zaletą jest możliwość zastosowania większego momentu obrotowego, co sprawia, że są one idealne do produkcji mechanicznej.

• Śrubokręty izolowane - Wykonane z nieprzewodzących materiałów, takich jak guma, te narzędzia są idealne dla elektryków i innych zastosowań, gdzie istnieje ryzyko przewodzenia elektryczności.

• Śrubokręty z grzechotką - Posiadają one wielokierunkową rękojeść z grzechotką, umożliwiającą łatwe zastosowanie momentu obrotowego w kierunku zgodnym i przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara, zmniejszając napięcie. Niektóre typy śrubokrętów z grzechotką posiadają wymienne głowice.

• Śrubokręty momentowe - Działające podobnie jak klucz momentowy, śrubokręty momentowe działają w sposób zgrzewania dla łatwego zastosowania momentu obrotowego na zacisku. Posiadają sprzęgło ograniczające moment obrotowy powyżej określonego progu.

• Śrubokręty Tri-Wing - Stosowane do konkretnych urządzeń, głównie posiadają dość małe końcówki, aby umożliwić użycie ze śrubami i elementami o mniejszych rozmiarach.

• Śrubokręty Pozidriv - Zaprojektowane jako ulepszona wersja śrubokrętów Phillipsa, aby zminimalizować wyskakiwanie z nacięcia, gdy używany jest większy nacisk.

• Śrubokręty sześciokątne - Istnieją one, aby zastąpić klucze sześciokątne lub imbusowe i działają podobnie. Choć mniej popularne, są one nadal użytecznym dodatkiem do twojego zestawu narzędziowego.

• Śrubokręty kwadratowe - Śrubokręty o głowicach kwadratowych pasują do śrub z niszą w kształcie kwadratu. Oferują one zwiększoną przyczepność w nacięciu i w rezultacie przyspieszają dokręcanie.

• Śrubokręty precyzyjne - Jeśli kiedykolwiek musisz dokręcić okulary, to właśnie te śrubokręty należy użyć! Są one przeznaczone do bardzo małych urządzeń, w których stosuje się niezwykle małe śruby.

• Śrubokręty magnetyczne - Te rodzaje śrubokrętów pozwalają na lepsze chwytanie zacisku i są idealne do precyzyjnych prac, gdzie łatwo można zgubić zacisk wewnątrz maszyn.

Rozważenia przy wyborze śrubokręta
Istnieje kilka kwestii do wzięcia pod uwagę przy wyborze odpowiedniego śrubokręta.

Typ zacisku - Najbardziej oczywistym czynnikiem jest typ głowicy, który będzie pasował do rodzaju śruby. Innymi słowy, płaska głowica będzie mało przydatna do gwiazdkowej śruby, więc dopasowanie głowicy do nacięcia śruby jest kluczowe.

Rozmiar zacisku - Podobnie jak z kształtem zacisku, rozmiar końcówki musi być zgodny z rozmiarem niszy w śrubie, w przeciwnym raz

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 204

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 204