zł21.06
Bez podatku VAT
zł25.90
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Chromowo-wanadowe stalowe ostrza z magnetycznymi zakończeniami. Posiadają specjalnie zaprojektowane uchwyty zaprosjektowane specjalnie po to by pozwolić na wygodniejszę pracę operatorowi.
Nacięcie proste, ostrze zaokrąglone
Najbardziej poularne zakończenie śrub. Aby dobrze wkręcać te śruby, końcowka wkrętaka musi być tej samej szerokości co rowek w główce sruby, aby eliminować poślizgi i deformowanie śrub.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 38mm |
• Materiał ostrza: | Stal chromowo-wanadowa |
• Materiał uchwytu: | Polipropylen |
Brand | Kennedy-Pro |
Całkowita długość | 100mm |
EAN | 5036140002951 |
ECLASS Code | 21040401 |
Funkcje specjalne | Namagnesowana końcówka |
izolowane | No |
Rozmiar końcówki | 6.5mm |
Seria | Pro-Torq |
Standardy spełnione | DIN ISO 2380 |
Typ końcówki | Wszczelinowane |
Typ śrubokręta | Kikut Krótki |
UNSPSC Code | 27111701 |
Wykończenie/Powłoka | • Połyskowe wykończenie |