SKU:
KEN5723520K
zł28.31
Bez podatku VAT
zł34.82
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wkrętak udarowy przelotowy z ostrzami wykonanymi ze stali chromowo-wanadowej i główkami udarowymi, odpowiedni do uderzania młotkiem w celu uwalniania zatartych wkrętów. Końcówki wkrętaka zostały zahartowane na wskroś i namagnesowane. Końcówki sześciokątne.
Nacięcie proste
Najbardziej popularne zakończenia śrub. Aby dobrze wkręcać te śruby, końcowka wkrętaka musi być tej samej szerokości co rowek w główce sruby, aby eliminować poślizgi i deformowanie śrub.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 150mm |
• Materiał ostrza: | Stal chromowo-wanadowa |
• Materiał uchwytu: | Tworzywo sztuczne |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 249mm |
EAN | 5036140120464 |
ECLASS Code | 21040401 |
Funkcje specjalne | Namagnesowana końcówka |
izolowane | No |
Rozmiar końcówki | 6mm |
Seria | Hi-Grip |
Standardy spełnione | DIN ISO 2380 |
Typ końcówki | Wszczelinowane |
Typ śrubokręta | Zestaw do podbijania Pound Thru |
UNSPSC Code | 27111701 |