zł159.69
Bez podatku VAT
zł196.42
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Korpusy pokryty polerowanym chromem. Zapadka trójdrożna. Szybko wypinający się uchwyt. Uchwyty wykonane z lakierowanego drewna lub plastiku ABS - 440 mm żłobiony uchwyt dla dodatkowego uchwytu. Chromowano-wanadowe stalowe bity. Dostępny z bitami krzyżakowymi oraz rozkloszowanymi.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal |
• Materiał uchwytu: | Drewno twarde |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 430mm |
EAN | 5036140227491 |
ECLASS Code | 21040401 |
Funkcje specjalne | Działanie grzechotki |
izolowane | No |
Typ końcówki | Phillips Wszczelinowane |
Typ śrubokręta | z grzechotką |
UNSPSC Code | 27111701 |
Wykończenie/Powłoka | Chromowane |