zł23.96
Bez podatku VAT
zł29.47
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zaprojektowane dla maksymalnego chwytu aplikacji. Specjalnie zaprojektowany czerwony uchwyt daje operatorowioptymalny komfort pracy. Idealne do prac montażowych. Ostrza wykonane z trwałego stopu stali, satynowo wykończony, utwardzony i kuty czubek.
Pozidriv/Supadriv
Ten typ ma więcej wcięć aby pomóc w operacji wkręcania. Ulubiony typ w budownictwie i montażu konstrukcji drewnianych.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 150mm |
• Materiał ostrza: | Stal |
• Materiał uchwytu: | Tworzywo sztuczne |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 274mm |
EAN | 5036140120150 |
ECLASS Code | 21040401 |
Funkcje specjalne | Namagnesowana końcówka |
izolowane | No |
Rozmiar końcówki | PZ3 |
Seria | Hi-Grip |
Standardy spełnione | DIN ISO 8764 |
Typ końcówki | Pozi |
Typ śrubokręta | Standardowy |
UNSPSC Code | 27111701 |
Wykończenie/Powłoka | Satyna |