zł32.01
Bez podatku VAT
zł39.37
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Used for the marking out of fine lines on metals. Manufactured from hardened and tempered high grade steel with knurled bodies for high grip and precision ground points for accurate marking. Available with a chisel point, pocket type, machinist's standard type, double ended, which are mainly used in conjunction with surface gauges. Pocket Scriber With steel tip only, also a reversible point to prevent snagging of clothing when clipped into pocket. With knurled bodies for extra grip. Overall length: 88mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Rysik kieszonkowy |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 88mm |
EAN | 5036140111950 |
ECLASS Code | 21049090 |
Funkcje specjalne | Punkt odwracalny Radełkowany korpus |
Materiał końcówki | Stal |
UNSPSC Code | 27112303 |
W zestawie: | Klips kieszonkowy |
Wysuwanie | Naprawiono |