zł105.00
Bez podatku VAT
zł129.15
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Straight - Universal cutting.
Dimenions (W x D x H): 270 x 35 x 50mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal |
• Materiał uchwytu: | Stal stopowa |
• Typ: | Narzędzia do cięcia Aviation Snips |
Brand | Irwin |
Całkowita długość | 250mm |
Do użytku z | Aviation Snips 591-218 Aviation Snips M-1R Aviation Snips M-2R Aviation Snips M-3R Aviation Snips M-6R |
EAN | 5706915043112 |
ECLASS Code | 21049090 |
Kompatybilne materiały | Blacha Stal nierdzewna |
Kształt uchwytu | Offset |
Liczba rusztów | 1 |
Maksymalna grubość cięcia | 0.84 1.19mm |
Nr części MFR | 10504311 |
Rodzaj cięcia | Prosto |
Typ operacji | Podręcznik |
UNSPSC Code | 27111519 |
W zestawie: | N/ A |