Kennedy

NOZYCE PROFILOWE DO BLACHWYGIETE 11" LEWE

SKU:

KEN5911670K

zł111.09

Bez podatku VAT

zł136.64

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    The cranked design allows for extra leverage to be safely applied. Ideal for the more demanding cutting application. PVC dipped handle.


    Left Hand
    Designed to cut straight or to the left leaving waste material to the right of the blade.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Hartowana stal węglowa

    • Materiał uchwytu:

    PVC

    • Typ:

    Nożyce do blachy

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    280mm

    Do użytku z

    N/ A

    EAN

    5036140017535

    ECLASS Code

    21049090

    Kompatybilne materiały

    aluminium Materiały nieżelazne Miedź Stal miękka Stal walcowana na zimno

    Kształt uchwytu

    Offset

    Liczba rusztów

    1

    Maksymalna grubość cięcia

    0.8mm

    Rodzaj cięcia

    Lewa

    Typ operacji

    Podręcznik

    UNSPSC Code

    27111519