Senator

Kombinacja gniazda i klucza 120 sztuk 1/4" i 1/2"

SKU:

SEN5829500K

MPN:

SEN5829500K

zł1382.35

Bez podatku VAT

zł1700.29

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    1/4" chwyt: Idealne do montażu i serwisu małych precyzyjnych mechanizmów, powiązanych z elektryką,
    elektroniką, zapłonem itp. 3/8" chwyt Najczęściej używane w przemyśle samochodowym i lotniczym.
    Stosunek masy do siły zapewnia solidność i dostępność które są istotne w tym typie środowiskaprodukcji.
    Nasadki są radełkowane dla silnego docisku który jest istotny dla szybkiej wymiany urządzenia kiedy dłonie są tłuste. 12-kątne gniazda pozwalają uzyskać większy moment obrotowy niż zwykłe gniazda. Wykonanie chromowo-wanadowe, w pełni pokryte chromem z lustrzanym wykończeniem i bez aluminium, by zapobiec powstawaniu iskier, ścięte ostrza zapewniają łatwe pochwycenie pożądanego obiektu. Gniazda wykonane wg: ANSI B107.5M: 1987, ANSI B107.1: 1978 & BS 4006 : 1992. Akcesoria wykonane zgodnie z: ANSI B107.10M : 1982 & BS 4006 : 1992.


    Zestaw nasadek metrycznych i kluczy płasko- oczkowych
    • Nasadki: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 oraz 13 mm
    • Nasadki głębokie: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9 oraz 10 mm
    • Nasadki typu E: 4, 6 i 8 mm.
    • Konwertery: 1/4" przejściówka do sześciokątnych końcówek, żeńska kwadratowa 1/4" x męska 3/8"
    • Sześciokątne końcówki: Płaskie: 4, 5,5 i 7 mm. Krzyżakowy: nr 1, nr 2, nr 3 oraz nr 4.
    • Sześciokątne: 3, 4, 5, 6 oraz 8 mm. 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4" oraz 5/16" AF. przejściówka do sześciokątnych końcówek 1/4". Akcesoria: przedłużki 50, 75 oraz 150 mm, przejściówka uniwersalna, przesuwny uchwyt poprzeczny Uchwyt do końcówek i rękojeść grzechotki.
    • Nasadki: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 oraz 32 mm
    • Nasadki głębokie: 16, 17, 18, 19, 21 oraz 22 mm
    • Nasadki typu E: 16, 18 i 20 mm
    • Nasadki do świec zapłonowych: M16 oraz M21
    • Konwertery: żeńskie 1/2" x męskie 3/8", przejściówka: żeńska 1/2" x 1/4" do sześciokątnych końcówek.
    Akcesoria: przedłużki 75, 125 oraz 250 mm, przejściówka uniwersalna, przesuwny uchwyt poprzeczny, rękojeść grzechotki.
    TX: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 oraz T40.
    PZ: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4.
    Magnetyczny uchwyt końcówek: sześciokątna końcówka 1/4".
    Klucze płasko-oczkowe: 8-19 mm, 1 x klucz nastawny.
    9 kluczy imbusowych: 1.5 - 10 mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140403598

    ECLASS Code

    21040218

    Liczba rusztów

    120

    Nr części MFR

    020241SL02

    Rodzaj trzpienia

    Sześciokątne

    Rozmiar trzpienia

    1/2 1/4in.

    System rozmiarów

    Metryczny

    Typ zestawu

    Zestaw nasadek i kluczy

    UNSPSC Code

    27111703