zł1979.26
Bez podatku VAT
zł2434.49
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Nasadki standardowe 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm.
Akcesoria: grzechotka, przetyczka, przedłużacze 50, 150 i 250mm, przedłużacze giętkie 100mm, przedłużacze elastyczne 150mm, przegub uniwersalny, pokrętło przegubowe 150mm, wkrętak nasadowy.
Nasadki: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 36mm.
Akcesoria: grzechotka z szybkim uwolnieniem, przegub uniwersalny, przetyczka, pokrętła przegubowe 375mm, przedłużacze 75 i 250mm, przedłużacze giętkie 150mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140005594 |
ECLASS Code | 21040218 |
Głębokość gniazda | Standardowy |
Liczba punktów | 12 |
Liczba rusztów | 50 |
Materiał | • Bez aluminium |
Nr części MFR | MT50M |
Rodzaj trzpienia | Kwadrat |
Rozmiar trzpienia | 1/2 1/4in. |
Standardy spełnione | ANSI B107.5M: 1987 BS 4006 : 1992 |
System rozmiarów | Metryczny |
Typ bitów | N/ A |
Typ zestawu | Zestaw nasadek |
UNSPSC Code | 27111703 |
W zestawie: | 1/2 cala uchwyt ślizgowy typu T 1/2 cala Uniwersalny przegub 1/4 cala Standardowe nasadki: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 1/4 cala Uchwyt obrotowy 1/4 cala Uchwyt ślizgowy typu T 1/4 cala Uchwyt zgrzewający 1/4 cala Uchwyt z przegubem łączonym 150 mm 1/4 cala Uniwersalny przegub Przedłużenie 1/4 cala 150 mm |
Wykończenie/Powłoka | Chromowane Wykończenie lustrzane |
Zakres rozmiarów gniazda | 4mm - 36mm |