Kennedy

Zestaw gniazd iskrobezpiecznych 1/2" SQ DR 16-PCE Be-Cu

SKU:

KEN5757460K

zł11052.61

Bez podatku VAT

zł13594.71

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    Narzędzia nieiskrzące są używane do eliminowania szansy na eksplozję przy pracy z substancjami potencjalnie łatwopalnymi lub zagrażające eksplozją. Zapobiegają powstawaniu iskier, jak to jest w przypadku standardowych urządzeń kiedy mają one kontakt z twardą powierzchnią. Użycie narzędzi nieiskrzących jest istotna przy wielu przemysłowych aplikacjach jak, produkcja ropy naftowej i chemikalii, działanie kraników sprejowych, budowa statków, wydobywczy, papierniczy oraz inne gdzie powstanie iskry mogłoby stanowić zagrożenie. Narzędzia nieiskrzące wykonane z brązu i aluminium wykonane są do 25 HRC i wykonane są w twardości do 25 HRC. Narzędzia nieiskrzące muszą być przechowywane ze specjalną dbałością, od czasu do czasu czyszczone w celu usunięcia zanieczyszczeń bądź żelaznych pozostałości, które mogą osłabić niezawodność narzędzi nieiskrzących.


    Zawartość:
    Nasadki: 10, 11, 12, 14, 17, 19, 22, 24,27, 30 i 32mm.
    Akcesoria: 250mm grzechotka, 250mm przesuwne pokrętło tupu T, 400mm korba z czopem kwadratowym, 125 i 250mm przedłużacze.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140299573

    ECLASS Code

    21040218

    Liczba rusztów

    16

    Materiał

    Miedź berylowa

    Rodzaj trzpienia

    Kwadrat

    Rozmiar trzpienia

    1/2in.

    System rozmiarów

    Metryczny

    Typ bitów

    N/ A

    Typ zestawu

    Zestaw gniazd nieiskrzących

    UNSPSC Code

    27111703

    Zakres rozmiarów gniazda

    10mm - 32mm