zł1211.20
Bez podatku VAT
zł1489.78
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Nasadki: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 i 24mm.
3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4” i 7/8”AF.
Nasadki do świec: M10 i M14.
Akcesoria: Grzechotka szybko zwalniająca, przetyczka, przegub uniwersalny, 75, 125 i 250mm przedłużacze. Solidna, dopasowana kaseta plastikowa z otworem na kłódkę
i uchwytem.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140004153 |
ECLASS Code | 21040218 |
Głębokość gniazda | Standardowy |
Liczba punktów | 12 |
Liczba rusztów | 30 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Nr części MFR | M30MA |
Rodzaj trzpienia | Kwadrat |
Rozmiar trzpienia | 1/2in. |
Standardy spełnione | Akcesoria produkowane zgodnie z normami DIN 3122, DIN3123 Gniazda wyprodukowane zgodnie z normami ANSI B107.1, BS 4006 i DIN 3124 |
System rozmiarów | imperialne Metryczny |
Typ zestawu | Zestaw nasadek |
UNSPSC Code | 27111703 |
W zestawie: | AF Gniazda: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" 7/8" AF Gniazda sześciokątne metryczne: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 i 24mm Przedłużacze 75, 125 i 250mm Przesuwana rękojeść "T" Uchwyt z grzechotką szybkiego zwalniania |
Wykończenie/Powłoka | Chromowane Wykończenie lustrzane |
Zakres rozmiarów gniazda | 3/8" AF - 7/8" AF 8mm - 24mm |