zł934.73
Bez podatku VAT
zł1149.72
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Chwyt kwadratowy 1/2" . Najpopularniejszy rozmiar używany w serwisach i przy konserwacji. Ta popularność wynika zarówno z siły jak i krzepkiej natury napędu 1/2". Wszystkie nasadki Kennedy Professional są radełkowane dla silnego docisku który jest istotny dla szybkiej wymiany urządzenia kiedy dłonie są tłuste. Nasadki 12-kątne zapewniają wyższy moment obrotowy i nie niszczą łbów nakrętek/śrub. Wykonanie chromowo- wanadowe, w pełni pokryte chromem z lustrzanym wykończeniem i bez aluminium, by zapobiec powstawaniu iskier, ścięte ostrza zapewniają łatwe pochwycenie pożądanego obiektu. Nasadki wykonano zgodnie z: ANSI B107.5M:1987. Akcesoria wykonane zgodnie z : ANSI B107.10M:1982.
Klucze nasadowe: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm.
5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 11/16", 11/8", 11/4" AF.
3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8" Whit.
Klucze nasadowe do świec zapłonowych: M14 oraz M10.
Akcesoria: grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym z funkcją szybkiego zwalniania, przesuwny uchwyt poprzeczny z gumową rękojeścią, przejściówka uniwersalna, przedłużka 125 mm oraz 250 mm Zgodne z normą: ANSI B107.5M:2012.
Akcesoria wyprodukowano zgodnie z normą: ANSI B107.10M:2005
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Yamoto |
EAN | 5036140413306 |
ECLASS Code | 21040218 |
Liczba rusztów | 50 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Rodzaj trzpienia | Kwadrat |
Rozmiar bitów sześciokątnych | N/ A |
Rozmiar bitów Torx | N/ A |
Rozmiar śrubokręta | N/ A |
Rozmiar trzpienia | 1/2in. |
Standardy spełnione | ANSI B107.5M:2012 |
System rozmiarów | imperialne Metryczny Whitworth |
Typ bitów | N/ A |
Typ zestawu | Zestaw nasadek |
UNSPSC Code | 27111703 |
W zestawie: | 125 i 250 mm przedłużacze 1x przesuwny uchwyt T 1x Ręczny uchwyt 1x Uchwyt obrotowy z gumowym uchwytem 1x Uniwersalny przegub AF Gniazda: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4" Nakrętki Whitworth: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8" Whit |
Wykończenie/Powłoka | Wykończenie lustrzane |
Zakres rozmiarów gniazda | 3/16" - 5/8" 5/6" - 1-1/4" 8mm - 32mm |