zł1247.93
Bez podatku VAT
zł1534.95
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Nasadki: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 i 32mm. Nasadki do świec: M10 i M14.
Akcesoria: Grzechotka szybko zwalniająca, przetyczka, przegub uniwersalny, 75, 125 i 250mm przedłużacze. Solidna, dopasowana kaseta plastikowa z otworem na kłódkę i uchwytem.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140004160 |
ECLASS Code | 21040218 |
Głębokość gniazda | Standardowy |
Liczba punktów | 12 |
Liczba rusztów | 30 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Nr części MFR | M30M |
Rodzaj trzpienia | Kwadrat |
Rozmiar trzpienia | 1/2in. |
Standardy spełnione | ANSI B107.1: 1978 BS 4006 : 1992 |
System rozmiarów | Metryczny |
Typ zestawu | Zestaw nasadek |
UNSPSC Code | 27111703 |
W zestawie: | Gniazda Świec Zapłonowych: M10 i M14 Przenośna walizka na przechowywanie Standardowe nasadki: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 i 32mm |
Wykończenie/Powłoka | Bez aluminium Chromowane Wykończenie lustrzane |
Zakres rozmiarów gniazda | 8mm - 32mm |