zł1351.28
Bez podatku VAT
zł1662.07
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Ken-Grip®: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 i 32mm.
Nasadki do świec zapłonowych: M10 i M14.
Akcesoria: grzechotka uchwyt, uchwyt T, uniwersalne przeguby 75, 125, 150mm. Solidna plastikowa kaseta z otworem na kłódkę
Nasadki Kennedy KenGrip™ są odpowiednie do mocowań metrycznych, które są zaokrąglone w 95% oraz calowych, które są zaokrąglone w 70%. Każda z nasadek KenGrip™ może być używana do 5 elementów złącznych o różnych rozmiarach. Nakrętki boczne Kennedy KenGrip™ pasują do szerokiej gamy elementów złącznych o różnych rozmiarach metrycznych ISO, UNC, UNF, BSW, BSF oraz ETorx.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kengrip |
EAN | 5036140241992 |
ECLASS Code | 21040218 |
Głębokość gniazda | Standardowy |
Liczba punktów | 6 |
Liczba rusztów | 30 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Nr części MFR | 5828820K |
Rodzaj trzpienia | Kwadrat |
Rozmiar trzpienia | 1/2in. |
System rozmiarów | Metryczny |
Typ bitów | N/ A |
Typ zestawu | Zestaw nasadek |
UNSPSC Code | 27111703 |
W zestawie: | Gniazda Świec Zapłonowych: M10 i M14 Gniazda sześciokątne metryczne: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23, 24, 25, 26, 27, 30 i 32mm Przedłużacze 75, 125 i 250mm Przesuwana rękojeść "T" Uchwyt z grzechotką szybkiego zwalniania |
Wykończenie/Powłoka | Chromowane |
Zakres rozmiarów gniazda | 8mm - 32mm |