Kennedy-Pro

ZESTAW NASADEK METRYCZNY(25 SZT.) 1/2"

SKU:

KEN5827985K

zł1171.70

Bez podatku VAT

zł1441.19

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Nasadki: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30 i 32mm.
    Nasadki do świec: M10 i M14.
    Akcesoria: Grzechotka szybko zwalniająca, przetyczka, przegub uniwersalny, 75, 125 i 250mm, przedłużacze. Solidna, dopasowana kaseta plastikowa z otworem na kłódkę i uchwytem.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy-Pro

    EAN

    5036140004146

    ECLASS Code

    21040218

    Głębokość gniazda

    Standardowy

    Liczba punktów

    12

    Liczba rusztów

    25

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Nr części MFR

    M25M

    Rodzaj trzpienia

    Kwadrat

    Rozmiar trzpienia

    1/2in.

    System rozmiarów

    Metryczny

    Typ bitów

    N/ A

    Typ zestawu

    Zestaw nasadek

    UNSPSC Code

    27111703

    Wykończenie/Powłoka

    Chromowane Wykończenie lustrzane

    Zakres rozmiarów gniazda

    8mm - 32mm