SKU:
KEN5824896K
zł1502.28
Bez podatku VAT
zł1847.80
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Nasadki standardowe i długie z końcówkami
Nasadki: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm.
3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 1/2”. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6BA.
Nasadki długie: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm.
Końcówki: Płaskie 4, 5.5, 7mm. Krzyżykowe Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4.
Nasadki 6-kątne: 3, 4, 5, 6, 8mm. 1/8”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16”.
Bity Torx: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.
Akcesoria: przetyczka, grzechotka, przedłużacze 100, 150 i 250mm, przedłużacze giętkie 50 i 150mm, przedłużacze elastyczne 150mm, zew. adaptor kwadrat 3/8”, pokrętło przegubowe 150mm, wkrętak nasadowy, przegubowy.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140005563 |
ECLASS Code | 21040218 |
Głębokość gniazda | Głębokie |
Liczba punktów | 12 |
Liczba rusztów | 82 |
Materiał | • Bez aluminium |
Rodzaj trzpienia | Kwadrat |
Rozmiar bitów sześciokątnych | 1/4" 1/8" 3/16" 3mm 4mm 5/32" 8mm |
Rozmiar bitów Torx | T15 T25 T40 T6 T7 T8 T9 |
Rozmiar śrubokręta | 5.5 7 No.3 No.4 |
Rozmiar trzpienia | 1/4in. |
System rozmiarów | BA imperialne |
Typ bitów | Analizator momentu |
Typ zestawu | Zestaw nasadek |
UNSPSC Code | 27111703 |
W zestawie: | AF Gniazda: 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" AF Głębokie nasadki: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm Grzechotka Mâner rotativ Męski adapter kwadratowy 3/8" Przedłużacze 100, 150 i 250mm Przegub uniwersalny Przesuwany drążek T Rozszerzenie elastyczne 150mm Sześciokąt: 3, 4, 5, 6, 8mm. 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16" AF TZ: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 |
Wykończenie/Powłoka | Chromowane Wykończenie lustrzane |
Zakres rozmiarów gniazda | 0BA - 6BA 3/16" AF - 1/2" AF 4mm - 14mm |