zł675.64
Bez podatku VAT
zł831.04
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Nasadki standardowe (metryczne): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm.
Nasadki standardowe AF: 3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”,3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”.
Akcesoria:uchwyt z grzechotką, uchwyt obrotowy, uchwyt typu T z przesuwnym trzpieniem, napęd elastyczny 145mm, łącznik przegubowy, przedłużka 100.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140045583 |
ECLASS Code | 21040218 |
Głębokość gniazda | Standardowy |
Liczba punktów | 12 |
Liczba rusztów | 29 |
Materiał | • Bez aluminium |
Nr części MFR | TS29MA |
Rodzaj trzpienia | Kwadrat |
Rozmiar bitów Torx | N/ A |
Rozmiar trzpienia | 1/4in. |
Standardy spełnione | ANSI B107.1: 1978 & BS 4006: 1992ANSI B107.10M : 1982 BS 4006 : 1992 |
System rozmiarów | imperialne Metryczny |
Typ zestawu | Zestaw nasadek |
UNSPSC Code | 27111703 |
W zestawie: | AF Gniazda: 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" Flexi-drive 145mm Gniazda sześciokątne metryczne: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm Grzechotka Przesuwany drążek T |
Wykończenie/Powłoka | Chromowane Wykończenie lustrzane |
Zakres rozmiarów gniazda | 3/16" AF - 9/16" AF 4mm - 14mm |