SKU:
SEN5829020K
MPN:
SEN5829020K
zł276.47
Bez podatku VAT
zł340.06
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Nasadki sześciokątne:
metryczne 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
AF 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8" 7/16" and 1/2".
Końcówki wkrętaków: nacinane 4, 5, 5, 7mm
Krzyżakowe nr 1, nr 2, nr 3 sześciokątne 3, 4, 5, 6, 8 mm.
Akcesoria: przesuwny uchwyt poprzeczny, rękojeść grzechotki, pokrętło przegubowe, przedłużki 50, 75 oraz 150 mm, przejściówka uniwersalna, przejściówka do końcówek sześciokątnych.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140403512 |
ECLASS Code | 21040218 |
Liczba punktów | 6 |
Liczba rusztów | 41 |
Materiał | Chrome Vanadium Steel |
Rodzaj trzpienia | Kwadrat |
Rozmiar bitów sześciokątnych | 4mm 5mm 8mm |
Rozmiar bitów Torx | N/ A |
Rozmiar śrubokręta | 4mm 5.5mm 7mm PH3 |
Rozmiar trzpienia | 1/4in. |
System rozmiarów | Metryczny |
Typ bitów | Sześciokątne Wszczelinowane |
Typ zestawu | Zestaw nasadek |
UNSPSC Code | 27111703 |
Zakres rozmiarów gniazda | 3/16" - 1/2" 4mm - 14mm |