zł207.35
Bez podatku VAT
zł255.04
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wysokiej jakości, stal chromowo wanadowa, do zastosowania w warsztacie samochodowym, mechanicznym i przy utrzymaniu domu
Nasadki: 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12mm. 3/16”, 1/4”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16” i 1/2” AF.
Bity długie (50 mm): Płaskie 4, 5 i 6mm.
Krzyżakowe Nr 1, 2 i 3. TX T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45.
Bity krótkie (25 mm): PZ Nr 1 i 2.
Sześciokątne 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5 i 6mm.
Akcesoria: pokrętło z grzechotką, 150 mm elastyczny przedłużacz , 100 mm przedłużacz do bitów sześciokątnych, złączka 1”, złączka z gniazdem 50mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140007376 |
ECLASS Code | 21040218 |
Głębokość gniazda | Standardowy |
Liczba punktów | 6 |
Liczba rusztów | 43 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Nr części MFR | RSD43 |
Rodzaj trzpienia | Kwadrat |
Rozmiar bitów sześciokątnych | 1.5 2 2.5 3 5 5.5 6 |
Rozmiar bitów Torx | T10 T15 T25 T45 |
Rozmiar śrubokręta | 5 No.1 No.2 No.3 |
Rozmiar trzpienia | 1/4in. |
System rozmiarów | imperialne Metryczny |
Typ bitów | Klucz Torx Krzyżakowe Pozydriv Sześciokątne Wszczelinowane |
Typ zestawu | Zestaw nasadek |
UNSPSC Code | 27111703 |
W zestawie: | 1/4 cala Złączka Bity z krótkiej serii: PZ nr 1, nr 2. Sześciokątne 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5 i 6 mm Długie serie wiertła: płaskie: 4, 5, 6mm. Krzyżak: Nr 1, Nr 2, Nr 3. TX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 Gniazda metryczne: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm Przedłużacz sześciokątny 100mm Złączka łącząca nasadkę o średnicy 50mm |
Wykończenie/Powłoka | Chromowane Wykończenie lustrzane |
Zakres rozmiarów gniazda | 6mm - 12mm |