zł914.19
Bez podatku VAT
zł1124.45
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Nasadki standardowe i długie
Nasadki standardowe (metryczne): 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14mm.
Nasadki długie (metryczne): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14mm.
Nasadki standardowe (AF): 3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”.
Nasadki długie (AF): 3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”,
1/2”, 9/16”.
Akcesoria: grzechotka (uchwyt gumowy), 100mm przetyczka typu T, 100 i 250mm przedłużacze, 50 i 150mm przedłużacze wahliwe, przegub uniwersalny, wkrętak nasadowy, 150mm elastyczny przedłużacz, pokrętło przegubowe z gumowym uchwytem.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140052239 |
ECLASS Code | 21040218 |
Głębokość gniazda | Głębokie |
Liczba punktów | 6 |
Liczba rusztów | 51 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Nr części MFR | TSD51MA |
Rodzaj trzpienia | Kwadrat |
Rozmiar trzpienia | 1/4in. |
System rozmiarów | imperialne Metryczny |
Typ bitów | N/ A |
Typ zestawu | Zestaw nasadek |
UNSPSC Code | 27111703 |
W zestawie: | Mâner rotativ Przedłużacze 100mm Przedłużacze 250mm Przedłużacz z obrotową końcówką 150 mm Przegub uniwersalny Rozszerzenie elastyczne 150mm Standardowe nasadki (metryczne): 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm Uchwyt z grzechotką (gumowy uchwyt) Walizka |
Wykończenie/Powłoka | Chromowane Wykończenie lustrzane |
Zakres rozmiarów gniazda | 3/16" AF - 9/16" AF 4mm - 14mm |