zł405.49
Bez podatku VAT
zł498.75
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Klucze nasadowe Ken-Grip o opatentowanej konstrukcji, które umożliwiają utrzymanie do 95% okrągłych elementów złącznych bez ich uszkadzania. Są wykonane ze stali chromowo-wanadowej i pasują do wielu niemetrycznych kluczy sześciokątnych i E-Torx. Końcówki wkrętaków są wykonane ze stali chromowo-molibdenowej.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kengrip |
EAN | 5036140255678 |
ECLASS Code | 21040218 |
Głębokość gniazda | Standardowy |
Liczba punktów | 6 |
Liczba rusztów | 39 |
Materiał | Stal chromowo-molibdenowa |
Nr części MFR | 582-791 |
Rodzaj trzpienia | Kwadrat |
Rozmiar bitów sześciokątnych | 4mm 5mm |
Rozmiar bitów Torx | T10 T15 T25 T27 T30 |
Rozmiar śrubokręta | 4.5 6.5 8 No.1 No.2 No.3 |
Rozmiar trzpienia | 1/4in. |
System rozmiarów | Metryczny |
Typ bitów | Krzyżakowe Pozydriv Sześciokątne Wszczelinowane |
Typ zestawu | Zestaw nasadek |
UNSPSC Code | 27111703 |
W zestawie: | ¼" x 25mm adapter gniazda Bits do wkrętarki Pozidriv: Nr 1, Nr 2, Nr 3 Bits do wkrętarki Sześciokątne: 3, 4, 5, 6 mm Bitsy śrubokrętowe krzyżakowe: Nr 1, Nr 2, Nr 3 Głowice śrubokrętów Torx: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 Głowice śrubokrętów Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 Grzechotka sześciokątna 1/4" |
Wykończenie/Powłoka | Chromowane Wykończenie lustrzane |
Zakres rozmiarów gniazda | 6mm - 13mm |