zł1111.27
Bez podatku VAT
zł1366.86
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Nasadki standardowe, długie i końcówki
Nasadki: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm.
Nasadki długie: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm.
Końcówki: Płaskie 4, 5.5 7mm. Krzyżakowe Nr 1, Nr 2, Nr 3.
Nasadki 6-kątne: 3, 4, 5, 6, 8mm.
Akcesoria: przetyczka, grzechotka, przedłużacze 50 i 150mm, przedłużacze gietkie 100 i 250mm, przegub uniwersalny, pokrętło przegubowe 150mm, wkrętak nasadowy.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140005570 |
ECLASS Code | 21040218 |
Głębokość gniazda | Głębokie Standardowy |
Liczba punktów | 12 |
Liczba rusztów | 46 |
Materiał | • Bez aluminium |
Nr części MFR | TSD46M |
Rodzaj trzpienia | Kwadrat |
Rozmiar bitów sześciokątnych | 3mm 4mm 8mm |
Rozmiar śrubokręta | 4 7 No.1 No.3 |
Rozmiar trzpienia | 1/4in. |
Standardy spełnione | ANSI B107.1: 1978 & BS 4006: 1992ANSI B107.10M : 1982 ANSI B107.5M: 1987 |
System rozmiarów | Metryczny |
Typ bitów | Phillips Wszczelinowane |
Typ zestawu | Zestaw nasadek |
UNSPSC Code | 27111703 |
W zestawie: | Bits do wkrętarki płaskie: 4, 5,5, 7 mm Bitsy śrubokrętowe: Krzyżakowe Nr 1, Nr 2, Nr 3 Bitsy śrubokrętowe: Sześciokątne 3, 4, 5, 6, 8 mm Głębokie nasadki: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm Mâner rotativ Przegub uniwersalny Standardowe nasadki: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm Uchwyt grzechotkowy |
Wykończenie/Powłoka | Chromowane Wykończenie lustrzane |
Zakres rozmiarów gniazda | 4mm - 14mm |