zł414.70
Bez podatku VAT
zł510.08
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Sześciokątne: standardowe 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm.
Nasadki głębokie 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm.
Końcówki wkrętaków: nacinane 4, 5.5, 7mm
PZ nr 1, nr 2, nr 3 krzyżakowe nr 1, nr 2, nr 3
Sześciokątne 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm
TX T6, T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40.
Akcesoria: przesuwny uchwyt poprzeczny, rękojeść grzechotki, przedłużki 75, 50 oraz 150 mm, chybotliwa końcówka 50 i 150 mm, pokrętło przegubowe 150 mm, uchwyt do końcówek, przejściówka uniwersalna. Przejściówka do sześciokątnych końcówek.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140403529 |
ECLASS Code | 21040218 |
Liczba rusztów | 60 |
Rodzaj trzpienia | Kwadrat |
Rozmiar bitów sześciokątnych | 2.5mm 2mm 3mm 5mm 6mm |
Rozmiar bitów Torx | T10 T20 T25 T30 T8 |
Rozmiar śrubokręta | 4mm 5.5mm 7mm PH1 PH3 PZ2 PZ3 |
Rozmiar trzpienia | 1/4in. |
System rozmiarów | Metryczny |
Typ bitów | Klucz Torx Phillips Pozydriv Sześciokątne |
Typ zestawu | Zestaw nasadek |
UNSPSC Code | 27111703 |
Zakres rozmiarów gniazda | 4mm - 14mm |