zł6239.65
Bez podatku VAT
zł7674.77
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Nasadki: 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, i 80mm.
Akcesoria: grzechotka i przetyczka, 550mm uniwersalny uchwyt, 200 i 400mm przedłużacze.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140010253 |
ECLASS Code | 21040218 |
Głębokość gniazda | Standardowy |
Liczba punktów | 12 |
Liczba rusztów | 15 |
Materiał | Bez aluminium |
Nr części MFR | X15M |
Rodzaj trzpienia | Kwadrat |
Rozmiar trzpienia | 1in. |
Standardy spełnione | ANSI B107.5M: 1987 |
System rozmiarów | Metryczny |
Typ zestawu | Zestaw nasadek |
UNSPSC Code | 27111703 |
W zestawie: | Grzechotka Przesuwana rękojeść "T" Uniwersalna rękojeść 550mm |
Wykończenie/Powłoka | Chromowane |
Zakres rozmiarów gniazda | 36mm - 80mm |