zł3177.95
Bez podatku VAT
zł3908.88
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Nasadki 12-kątne: 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 41, 46, 50, 55 i 60mm.
Akcesoria: grzechotka dwukierunkowa, przetyczka, pokrętła przegubowe, przegub uniwersalny, 100, 200 i 410mm przedłużacze.
Solidna, dopasowana kaseta plastikowa z otworem na kłódkę i uchwytem.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140004207 |
ECLASS Code | 21040218 |
Głębokość gniazda | Standardowy |
Liczba punktów | 12 |
Liczba rusztów | 22 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Nr części MFR | L22M |
Rodzaj trzpienia | Kwadrat |
Rozmiar trzpienia | 3/4in. |
Standardy spełnione | ANSI B107.1: 1978 & BS 4006: 1992ANSI B107.10M : 1982 ANSI B107.5M: 1987 BS 4006 : 1992 |
System rozmiarów | imperialne Metryczny |
Typ zestawu | Zestaw nasadek |
UNSPSC Code | 27111703 |
W zestawie: | Gniazda sześciokątne dwunastokątne: 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 41, 46, 50, 55, 60mm Grzechotka typu dźwigniowego Uchwyt obrotowy Wytrzymała dopasowana obudowa |
Wykończenie/Powłoka | Chromowane Wykończenie lustrzane |
Zakres rozmiarów gniazda | 22mm - 60mm |