zł4767.65
Bez podatku VAT
zł5864.21
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Nasadki 12-kątne:
22, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 41, 46, i 50mm.
7/8”, 15/16”, 1”, 1 1/16”, 1 1/8”, 1 3/16”, 1 1/4”, 1 5/16”, 1 3/8”, 1 7/16”, 1 1/2”, 1 5/8”, 1 11/16”, 1 3/4”, 1 13/16”, 1 7/8” i 2” AF.
Akcesoria : grzechotka dwukierunkowa, przetyczka, pokrętła przegubowe, przegub uniwersalny, 100, 200 i 410mm przedłużacze. Solidna, dopasowana kaseta plastikowa z otworem na kłódkę i uchwytem.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140004214 |
ECLASS Code | 21040218 |
Głębokość gniazda | Standardowy |
Liczba punktów | 12 |
Liczba rusztów | 36 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Rodzaj trzpienia | Kwadrat |
Rozmiar trzpienia | 3/4in. |
System rozmiarów | imperialne Metryczny |
Typ bitów | Kwadrat |
Typ zestawu | Zestaw nasadek |
UNSPSC Code | 27111703 |
W zestawie: | 110 mm uniwersalne złącze 475mm złączany uchwyt obrotowy 485mm przesuwany uchwyt typu "T" Wytrzymała dopasowana obudowa |
Wykończenie/Powłoka | Chromowane Wykończenie lustrzane |
Zakres rozmiarów gniazda | 22mm - 50mm 7/8" AF - 2" AF |