SKU:
YMT5829260K
MPN:
YMT5829260K
zł682.22
Bez podatku VAT
zł839.13
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Kwadratowy trzpień 3/8", wykonany z przemysłowej stali chromowo-wanadowej, wykończenie na wysoki połysk, odporny na korozję. Wysoki współczynnik wytrzymałości względem wagi zapewnia niezawodność i dostępność, które są niezbędne do wykonywania prac w branży motoryzacyjnej, prac montażowych, serwisowych i konserwacyjnych. 12-punktowy model zapewnia wyższy moment obrotowy i nie ścina istniejących nakrętek.
Zgodne z normą: ANSI B107.5M:1987. Akcesoria wyprodukowano zgodnie z normą ANSI B107.10M:1982.
Klucze nasadowe: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm.
Nasadki głębokie: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 mm.
Klucze nasadowe do świec zapłonowych: M10 i M14.
Bity sześciokątne: Phillips: Nr 1, 2, 3.
Płaskie: 5, 6 mm. TX: T10, T15, T20, T30, T40, T50.
Sześciokątne: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.
żeńska kwadratowa 3/8" x 1/4" przejściówka do sześciokątnych końcówek.Akcesoria: grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym z funkcją szybkiego zwalniania, przesuwny wkrętak z uchwytem poprzecznym, uchwyt obrotowy, 200 mm uchwyt do końcówek, przejściówka uniwersalna, 75 mm oraz przedłużka 150 mm, chybotliwa końcówka 250 mm.
Zgodne z normą: ANSI B107.5M:2012
Akcesoria wyprodukowano zgodnie z normą: ANSI B107.10M:2005
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Yamoto |
EAN | 5036140413276 |
ECLASS Code | 21040218 |
Głębokość gniazda | Głębokie |
Liczba rusztów | 55 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Rodzaj trzpienia | Kwadrat |
Rozmiar bitów sześciokątnych | N/ A |
Rozmiar bitów Torx | N/ A |
Rozmiar śrubokręta | N/ A |
Rozmiar trzpienia | 3/8in. |
Standardy spełnione | ANSI B107.10M:2005 ANSI B107.5M:2012 |
System rozmiarów | imperialne Metryczny |
Typ bitów | Sześciokątne |
Typ zestawu | Zestaw nasadek |
UNSPSC Code | 27111703 |
W zestawie: | 1x Klucz z szybkim zwolnieniem typu dźwigni 1x Przedłużka ze zwisem 250 mm 1x Uniwersalny przegub Głębokie nasadki: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22mm, 3/8" 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16" AF. Gniazda Świec Zapłonowych: M10 i M14. |
Wykończenie/Powłoka | Wykończenie lustrzane |
Zakres rozmiarów gniazda | 10mm - 22mm 1/4" - 7/8" 3/8" - 13/16" 6mm - 22mm |