zł1828.12
Bez podatku VAT
zł2248.59
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Standardowe i długie nasadki z końcówkami do wkrętaków.
Nasadki: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22mm.
Długie nasadki: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 i 22mm.
Końcówki do wkrętaka: płaskie 5, 5.5 i 6.5mm.
Krzyżakowe: Nr 1, 2, 3, i 4. 6-kątne : 3, 4, 5, 6, 8 i 10mm.
Akcesoria: grzechotka, przetyczka, wkrętak nasadowy, pokrętła przegubowe. przegub uniwersalny. 125 i 250mm przedłużacze, 250mm przedłużacze giętkie, 1/4” i 1/2” adaptory, 1/4” złączka 6-kątna. Solidna, dopasowana kaseta plastikowa z otworem na kłódkę.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140001039 |
ECLASS Code | 21040218 |
Głębokość gniazda | Głębokie Standardowy |
Liczba punktów | 12 |
Liczba rusztów | 50 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Nr części MFR | SSD50M |
Rodzaj trzpienia | Kwadrat |
Rozmiar śrubokręta | 5.5 No.1 No.2 No.4 |
Rozmiar trzpienia | 3/8in. |
System rozmiarów | Metryczny |
Typ bitów | Krzyżakowe Sześciokątne Wszczelinowane |
Typ zestawu | Zestaw nasadek |
UNSPSC Code | 27111703 |
Wykończenie/Powłoka | Chromowane Wykończenie lustrzane |
Zakres rozmiarów gniazda | 6mm - 22mm |