Zestawy gniazd

Gniazda są głównie używane z narzędziami takimi jak grzechotki i klucze momentu obrotowego i stosowane są w zastosowaniach związanych z dokręcaniem lub poluzowywaniem mocowania, takiego jak nakrętka lub śruba, poprzez ich obracanie. Dostępne są w różnych rozmiarach i kształtach, aby pasowały do rodzaju używanego mocowania.

Cromwell posiada szeroki asortyment zestawów gniazd, obejmujących marki takie jak Yamoto®, Expert by Facom®, i Kennedy®, dzięki czemu z pewnością znajdziesz zestaw, który będzie pasował do twojej skrzynki narzędziowej i potrzeb.

Czym są zestawy gniazd?
Zestawy gniazd składają się z różnych typów i rozmiarów gniazd oraz czasami zawierają również akcesoria lub narzędzia momentu obrotowego związane, aby pomóc w realizacji zamierzonego zastosowania. Często dostarczane są w specjalnym pokrowcu dla ułatwienia przechowywania i organizacji narzędzi.

Dlaczego zestawy gniazd?
Posiadanie zestawu gniazd pozwala mieć wszystko, czego potrzebujesz pod ręką, i nie pozostawia w niezręcznej sytuacji braku właściwego narzędzia do pracy.

Wiele zestawów gniazd dostarczanych jest w praktycznych pokrowcach dla łatwej przenośności i często posiada własne przegrody do przechowywania dla łatwego dostępu. Wiele zestawów zawiera również dodatki, takie jak przedłużki i adaptery, takie jak obrotowe głowice do mocowania w trudno dostępnych miejscach.

Kiedy używa się zestawów gniazd?
Zestawy gniazd są szeroko stosowane w licznych branżach, ale najbardziej znane są w branży motoryzacyjnej, budowlanej lub inżynieryjnej.

Rodzaje gniazd
Istnieje wiele różnych rodzajów gniazd o różnych kształtach, rozmiarach i głębokościach, aby lepiej je zrozumieć Cromwell przygotował kilka najbardziej popularnych typów.

• Gniazdo/silnik sześciokątne - Silnik lub gniazdo o sześciu bokach przypominające sześciokąt, gdy patrzy się na nie prosto.

• Podwójny silnik/gniazdo sześciokątne - Silnik lub gniazdo przypominające dwa nakładające się sześciokąty. Posiada dwanaście boków.

• Gniazdo Torx - Gniazdo o kształcie gwiazdy z sześcioma punktami.

• Głowica/bit silnika - Rodzaj głowicy gniazda, która działa podobnie jak śrubokręt lub klucz imbusowy.

• Głębokie gniazda - Przeznaczone do mocowań trudno dostępnych, te gniazda występują w różnych głębokościach, aby dopasować się do zastosowania.

Czynniki przy wyborze zestawu gniazd
• Kształt napędu - Najczęstsze typy kształtów napędów to kwadratowy i sześciokątny. Wybór właściwego kształtu gniazda dla napędu umożliwi połączenie gniazda z kluczem.

• Rozmiar napędu - Podobnie jak z kształtem napędu, to określi, czy gniazdo pasuje czy nie. Powszechne rozmiary obejmują napędy o rozmiarach 1/4 cala, 1/2 cala i 3/8 cala.

• Typ gniazda - Gniazda występują zazwyczaj w wersjach kwadratowych, sześciokątnych, torx i podwójnych sześciokątów, odpowiednie dla różnych typów mocowań. Wybór odpowiedniego typu gniazda dla mocowania zapewnia, że praca zostanie wykonana bez opóźnień.

• Rozmiar gniazda - Gniazda występują w różnych rozmiarach, zarówno metrycznych, jak i calowych, dostępnych dla każdego rozmiaru mocowania.

• Głębokość gniazda - Głębokie gniazda pozwalają na dotarcie do mocowań, które są umocowane w miejscach, gdzie śruba wystaje poza zasięgiem standardowego gniazda.

• Dostępność - Czy środowisko pracy jest ograniczone czy otwarte? Czy zakres ruchu będzie ograniczony przez obiekty w bezpośrednim otoczeniu? Dodatkowe przedłużki i adaptery obrotowe pozwalają na większy zasięg. Jeśli będziesz pracować w zróżnicowanych środowiskach, wybór zestawu gniazd z tymi opcjami może być odpowiedni dla Ciebie.

Słownik pojęć dotyczących zestawów gniazd
Tutaj w Cromwell chcemy, aby wybór odpowiedniego zestawu gniazd był jak najprostszy, dlatego podzieliliśmy się poniżej kilkoma kluczowymi pojęciami, które pomogą Ci lepiej zrozumieć naszą ofertę.

Co to są obrotowe głowice?

Obrotowe głowice to rodzaj akcesoriów, które są często używane w połączeniu z gniazdami. Pozwalają one na używanie gniazd w ciasnych miejscach lub pod nietypowymi kątami, jednocześnie skutecznie przenosząc moment ob

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 49

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 49