logo

Klucze nasadowe

Gniazda są powszechnie używanym narzędziem ręcznym, pozwalającym użytkownikowi łatwo dokręcać i poluzowywać nakrętki i śruby (oraz najczęstsze mocowania). Tutaj w Cromwell mamy duży wybór kluczy nasadowych od popularnych marek takich jak Kennedy i Melform Engineers, więc na pewno znajdziesz odpowiedni klucz do pracy.

Czym są klucze nasadowe?
Klucze nasadowe to rodzaj narzędzia ręcznego, które działa podobnie jak zwykły klucz i często stosowany jest w tych samych zastosowaniach, jednak posiadają one zamknięte gniazdo (kształt w głowicy mocowania), które zapewnia lepsze chwytanie głowicy mocowania. Niektóre klucze nasadowe posiadają mechanizm grzechotki dla łatwiejszego stosowania momentu obrotowego, z mniejszym wysiłkiem. Wiele kluczy grzechotkowych ma wymienne gniazda, co pozwala na wymianę rozmiarów w zależności od rozmiaru mocowania.

Dlaczego używać kluczy nasadowych?
Klucze nasadowe są zaprojektowane do szybkiego i łatwego usuwania gniazd, nawet gdy są one osadzone w maszynach lub w ciasnych miejscach. Są kompaktowe i zaprojektowane specjalnie do chwytania gniazd w trudno dostępnych miejscach oraz gniazd, które są sztywne lub potencjalnie zablokowane.

Kiedy używa się kluczy nasadowych?
To niesamowicie praktyczne narzędzie, używane przez wielu, od profesjonalistów po amatorów majsterkowiczów, najczęściej stosowane w branży motoryzacyjnej, stolarskiej i budowlanej.

Rodzaje kluczy nasadowych
Dostępnych jest wiele różnych rodzajów kluczy nasadowych, różniących się materiałami i designem. Rodzaj, który potrzebujesz, będzie głównie zależał od zastosowania. Aby ułatwić Ci wybór spośród dostępnych opcji, Cromwell sporządził listę najczęstszych typów, pozwalając Ci dokonać właściwego wyboru w zależności od Twoich potrzeb.

Klucz grzechotkowy - Klucze nasadowe z mechanizmem grzechotki. Pomagają instalować lub usuwać mocowanie bez podnoszenia go z nakrętki lub śruby podczas każdego obrotu. Posiadają wymienne głowice, zazwyczaj w zestawach, co czyni je świetnym narzędziem wielofunkcyjnym.

Klucz momentu obrotowego - Wysoce skalibrowana wersja klucza grzechotkowego, stosowana w precyzyjnych zastosowaniach, gdzie dokładność momentu dokręcania mocowania musi być precyzyjna. Na przykład, dokręcone z odpowiednią ilością nacisku.

Głowica obrotowa - Posiadającą obrotową głowicę klucze nasadowe nie mają ustalonej i nieruchomej głowicy napędu. Ich głowice mogą obracać się podczas użytkowania, co czyni je przydatnymi do zastosowań w małych przestrzeniach.

Klucz typu T - Podstawowy typ klucza nasadowego. Klucze nasadowe typu T posiadają długi pionowy belek z głowicą nasadową na jednym końcu, z poziomą rękojeścią, tworzącą kształt litery T.

L-Klucz - Dostępny w różnych rozmiarach, typ L-Klucza pozwala na odpowiedni moment obrotowy, gdy użytkownik może chwycić go obiema rękami podczas aplikacji.
Nakrętka - Klucze nasadowe z nakrętką są podobne do śrubokrętów, ale posiadają głowicę nasadową zamiast głowicy napędowej.

Bezbiegowy - Inaczej, bezbiegowy klucz grzechotkowy, posiada łożysko kulowe zamiast zębatek, które pozwala mu na dokręcanie lub poluzowywanie mocowań.

Czynniki przy wyborze klucza nasadowego
Kształt napędu - Dotyczy to głównie kluczy grzechotkowych, ale może także dotyczyć obrotowych głowic. Najczęstsze typy kształtów napędów to kwadratowy i sześciokątny, jednak istnieją także napędy z podwójnym sześciokątem. Wybór właściwego kształtu gniazda dla napędu jest kluczowy, ponieważ w przeciwnym razie nie będzie można ich połączyć.

Rozmiar napędu - Podobnie jak z kształtem napędu, to dotyczy głównie typów grzechotek i obrotowych głowic i określi, czy gniazdo pasuje, czy nie. Powszechne rozmiary obejmują napędy o rozmiarach 1/4 cala, 1/2 cala i 3/8 cala.

Typ gniazda - Gniazda występują zazwyczaj w wersjach kwadratowych, sześciokątnych, torx i podwójnych sześciokątów, odpowiednie dla różnych typów mocowań. Wybór odpowiedniego typu gniazda dla mocowania zapewnia, że praca zostanie wykonana bez opóźnień.

Rozmiar gniazda - Gniazda występują w różnych rozmiarach, zarówno metrycznych

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 32

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 32