zł295.70
Bez podatku VAT
zł363.71
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Type: open socket.
Handle type: PD polypropylene.
Shaft: hardwood.
Blade material: aluminium.
Blade width: 310mm.
Blade height: 430mm.
Overall length: 1140mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 430mm |
• Materiał ostrza: | aluminium |
• Typ: | Łopata |
Anti-Spark | No |
Brand | Bulldog |
Całkowita długość | 1140mm |
Długość rękojeści | 711mm |
EAN | 5013693016253 |
ECLASS Code | 21041001 |
Funkcje ochrony | Odporny na rdzę |
izolowane | No |
Materiał wału | Drewno |
Nr części MFR | 2007 |
Szerokość ostrza: | 315mm |
Telescopic | No |
Typ rękojeści | Uchwyt T |
UNSPSC Code | 27112004 |
Waga | 1.68kg |
Warranty | 12 Month |
Wykończenie/powłoka ostrza | epoksydowe |