zł149.33
Bez podatku VAT
zł183.68
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Tradycyjnie uznawane jako najlepsze, dostępne narzędzie do wykopów. Długie, wąskie ostrze idealnie nadaje się do powiększania wykopów w zakresie szerokości i głębokości. Wypusty zapewniają lepszy chwyt stopą Wszystkie ostrza są hartowane, pokryte powłoką epoksydową.
S12322
Typ rękojeści: YD
Rozmiar ostrza (szer. x wys.): 90-150 mm x 380 mm
Całkowita długość: 1080 mm
Powłoka epoksydowa.
Odporność na korozję.
Idealna do rozkopywania gliny i nieprzygotowanej gleby.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 380mm |
• Materiał ostrza: | Stal węglowo-manganowa |
• Typ: | Szpadel |
Anti-Spark | No |
Brand | Sitesafe |
Całkowita długość | 1080mm |
Długość rękojeści | 700mm |
EAN | 5036140228368 |
ECLASS Code | 21041001 |
izolowane | No |
Materiał wału | Stal |
Szerokość ostrza: | 150mm |
Telescopic | No |
Typ rękojeści | D-Grip |
UNSPSC Code | 27112004 |
Waga | 2.73kg |
Warranty | No |
Wykończenie/powłoka ostrza | epoksydowe |