zł120.50
Bez podatku VAT
zł148.22
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Perfectly suited to the smaller enthusiast, or those people with balconies or patios. The materials used in the manufacture of Bulldog's standard tools are the same as those used to produce these children's tools.
Spade - 5673
23" YD handle, varnished hardwood shaft, manganese steel forged socket and head.
Blade height: 230mm. Overall length: 815mm.
Fork - 5788
PD handle. Blade width: 150mm.
Blade height: 230mm. Overall length: 815mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Tworzywo sztuczne |
• Typ: | Szpadel |
Brand | Bulldog |
EAN | 5013693011821 |
ECLASS Code | 21041001 |
Materiał ostrza/głowy | Stal manganowa |
Nr części MFR | 5673 |
UNSPSC Code | 27112004 |