Zestawy kluczy

Kup zestawy kluczy online na Cromwell.co.uk. Wybierz spośród szerokiej gamy rodzajów kluczy dostarczanych w wyściełanych etui lub pokrowcach i aktualizuj swój zestaw narzędzi.

Posiadamy wytrzymałe zestawy kluczy od wiodących marek na rynku, takich jak Senator®, Yamoto®, Bahco® i inne. Przeglądaj naszą ofertę teraz i znajdź najlepsze narzędzia do pracy.

Czym są zestawy kluczy?
Dostarczane w noszonym pokrowcu dla mniejszych zestawów lub w formie zwijanej tulei lub walizki dla łatwego przechowywania, zestawy kluczy to wygodne uzupełnienie każdego zestawu narzędzi. Zestawy zazwyczaj zawierają dobrą selekcję rozmiarów dla jednego rodzaju klucza (np. zestaw kluczy o otwartych końcach lub zestaw kombinowanych kluczy), więc istnieje większa szansa, że będziesz miał odpowiedni rozmiar.

Dlaczego warto mieć zestawy kluczy?
Posiadanie zestawu kluczy oznacza, że zawsze będziesz mieć odpowiedni rozmiar pod ręką i nie opóźnisz pracy, podczas gdy biegasz pożyczyć lub kupić jeden.

Kiedy używa się zestawów kluczy?
Szeroko stosowane przez rzemieślników, mechaników, operatorów maszyn i majsterkowiczów, zestawy kluczy są często jednym z pierwszych zakupów przy budowie własnego zestawu narzędzi.

Rodzaje zestawów kluczy
Dostępne w różnych rodzajach opakowań, zestawy kluczy można kupić zarówno w rozmiarach metrycznych, jak i calowych. Poniżej przedstawiamy kilka najpopularniejszych typów...

• Zestaw kluczy kombinowanych - Ten wszechstronny zestaw kluczy może poszczycić się nawet osiemnastoma rozmiarami kluczy, odpowiednimi do szerokiego zakresu zastosowań.

• Zestaw kluczy do nakrętek - Znane również jako klucze do nakrętek płaskich, te zestawy są dostarczane na przesuwnej szynie i są idealne do pracy w ciasnych miejscach. Często są używane w naprawach samochodowych i obejmują różnorodne rozmiary, dzięki czemu będziesz miał odpowiedni rozmiar do pracy.

• Zestaw kluczy o otwartych końcach - Ten powszechny zestaw kluczy jest niezbędny dla większości zestawów narzędzi. Nadaje się zarówno do zastosowań domowych, jak i przemysłowych, a różne rozmiary w zestawie pasują do większości mocowań.

• Zestaw kluczy z grzechotką - Dostępne w rozmiarze głowicy od 6 mm do 40 mm, klucze z grzechotką są zazwyczaj dostępne w mniejszych zestawach, od pary do ośmiu elementów.

• Zestaw kluczy pierścieniowych - Czasami nazywane "cieślarskimi skrzynkami modelarskimi", te skrzynki są przeznaczone specjalnie do małych, delikatnych cięć, takich jak te stosowane przy modelach.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 58

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 58