logo

Klucze płaskie

Klucz płaski jest narzędziem ręcznym używanym przez zawodowych rzemieślników i amatorów majsterkowania, bardzo przydatnym w różnych branżach. Wykonane z wytrzymałych materiałów takich jak stal wanadowa lub tytan, te odpornie narzędzia często są powlekane, aby chronić przed korozją i normalnym zużyciem.

Czym jest klucz płaski?
Zaprojektowany do dokręcania lub poluzowania obrotowych mocowań, klucze płaskie są niezwykle wszechstronne. Wsuwając się na lub wokół mocowania, wywierają maksymalny chwyt w punktach styku. Wałek zwiększa siłę wywieraną przez użytkownika i zapewnia moment obrotowy do poluzowania lub dokręcania mocowania z minimalnym wysiłkiem.

Dlaczego używać kluczy płaskich?
Klucze płaskie są niezwykle wszechstronne, ekonomiczne i łatwe w użyciu. Są także kluczowym elementem wykonywania wielu prac.

Kiedy używa się kluczy płaskich?
Powszechnie stosowane w pracy hydraulicznej, motoryzacyjnej i budowlanej, klucze płaskie są niezbędnym narzędziem do bezpiecznego i niezawodnego łączenia elementów z obrotowym mocowaniem, takim jak nakrętka lub śruba.

Rodzaje kluczy płaskich
Na rynku dostępny jest ogromny wybór kluczy płaskich, o różnych konstrukcjach odpowiednich do każdej myślalnej aplikacji. Oto tylko kilka z najczęściej używanych:

• Otwarte - Głowice w kształcie litery U o płaskim profilu, aby chwycić obie strony mocowania.

• Kombinowane, bez grzechotki - Jedna otwarta głowica i zamknięta pierścieniowa z dwunastoma bokami sześciokąta.

• Podwójna głowica pierścieniowa - Odsunięte pierścienie na obu końcach, aby dostać się w ciasne miejsca.

• Do baterii umywalkowej - Używane przez hydraulików do dotarcia pod zlewozmywaki.

• Kombinowane z grzechotką - Składające się z otwartej głowicy i głowicy pierścieniowej.

• Kombinowane z krótkim ramieniem - Krótki trzon i kompaktowe głowice, z lub bez grzechotki.

• Z grzechotką - System, który ułatwia obracanie mocowania.

• Gniazdo z obrotową głowicą - Dwunastoboczne gniazda nakładają się na nakrętkę lub śrubę.

• Skrzynka - Profiled ends fit into the fastener and is turned with a tommy bar

• Głowica pierścieniowa do nakrętek - Grube szczęki zakładają się na nakrętkę, aby zapewnić dobry kontakt.

• Kombinacja z giętką głowicą grzechotkową - Używane w ciasnych miejscach i obraca się pod kątem do 90°.

• Gniazdo z obrotową głowicą pierścieniową - Obraca się, aby zapewnić dostęp w ciasnych warunkach.

• Głowica otwarta na śrubki - Używane do mocowania rur.

Czynniki przy wyborze klucza płaskiego
• Profil - Kształt głowicy klucza płaskiego będzie pasował do kształtu mocowania, aby zapewnić dobry chwyt. Im większy kontakt między profilem a mocowaniem, tym silniejszy chwyt i mniejsze poślizgi.

• Materiał - Im silniejszy materiał, tym lepsze narzędzie. Dobrej jakości klucze płaskie są głównie wykonane ze stali wanadowej lub tytanu.

• Długość - To wpływa na ilość momentu obrotowego generowanego do obrócenia mocowania. Dłuższy klucz generuje większą moc do obrócenia mocowania, zwłaszcza przy większych lub upartych mocowaniach.

Wyjaśnienie pojęć dotyczących kluczy płaskich
Chcemy, aby było to dla Ciebie łatwe, dlatego oto kilka kluczowych pojęć, które pomogą Ci lepiej zrozumieć dostępny asortyment i zastosowania.

Czym jest ISO 3318:2016?

Ten standard odnosi się do kluczy otwartych, skrzynkowych i kombinowanych. Określa maksymalne wymiary głowic dla tych narzędzi.

Rozbijmy to...

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 879

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 879